Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierelais 55 2 Wechsler AC 110V 10A Faston-Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158620
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     55.32.8.110.0054
EAN/GTIN:
     8012823107905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Industrierelais, Typ=55.32.8.110.0054, Breite=20.7 mm, Höhe=37.2 mm, Länge=27.7 mm, Schaltleistung=2.5 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=110 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Art der Spule=AC, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Kontaktmaterial=AgNi, Montageart=Steckmontage, Serie=55
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,73*
€ 9,06*
10
€ 5,46*
ab € 8,092*
€ 9,412*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 8,43*
€ 9,66*
10
Frei Haus
ab € 8,392*
€ 9,672*
Lager 115
57
1
€ 5,95*
ab € 9,89*
€ 16,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.