Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung Bananenbuchse 4 mm, Schwarz 36A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157945
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 350-00125
EAN/GTIN:
     653415294061
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Kupplung Bananenbuchse 4 mm, Typ=RND 350-00125, Gesamtlänge=53 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=36 A, Farbe Bananenstecker & -buchse=Schwarz, Kontaktbeschichtung=Vernickelt, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Übergang
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
9 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse ø4mm schwarz, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder schwarz, Kupplung Bananenbuchse 4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.