Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARA-R4 LTE CAT M1/NB-IoT Shield für Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157525
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     CEL-14997
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
SARA-R4 LTE CAT M1/NB-IoT Shield für Arduino, Typ=CEL-14997, Alternative (Alias)=2857270, Breite=54 mm, Höhe=-999, Länge=69 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=4.2 V, Versorgungsspannung min.=3.2 V, Konnektivität, drahtlos=LTE, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Kommunikationsmodul, Schnittstellen=LTE UART I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
56 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, SARA-R4 LTE CAT M1/NB-IoT Shield für Arduino
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 107,95*
€ 137,80*
Frei Haus
ab € 115,35*
€ 150,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.