Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckausgleichsstopfen M6 6.5mm IP66 / IP68 Messing Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157512
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 455-01128
EAN/GTIN:
     653415254331
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
Druckausgleichsset
Druckausgleichsverschluss
Membran-Schraubverschlusskappe
Druckausgleichsstopfen, Typ=RND 455-01128, Drehmoment max.=0.8 Nm, Durchmesser Einbauöffnung=6.5 mm, Höhe=14 mm, Tiefe=7 mm, Farbe Lüftungsöffnungen=Silber, Luftstrom=800 ml / Min. (dp = 70 mbar), Material Belüftungsöffnungen=Messing, Membraneigenschaften=Hydrophob und oleophob, Montageart=Verschraubung, Gewindegrösse=M6, IP-Schutzart=IP66 IP68, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
16 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
12,9 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481409090
Weitere Suchbegriffe: druckausgleichselement, Druckausgleichsstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.