Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais G6DN 1 Schliesser 5A DC 24V 5.24kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156609
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6DN1ASL24DC
EAN/GTIN:
     4549734204248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Print-Leistungsrelais, Typ=G6DN1ASL24DC, Breite=5.08 mm, Höhe=12.5 mm, Länge=20 mm, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom=5 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Spulenwiderstand=5.24 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Kontaktmaterial=Silber Vergoldet, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Listed TUV, Serie=G6DN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
6 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, elektromagnetisches relais omron, miniaturrelais, Print-Leistungsrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 2,78*
Lager 115
4
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 4,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.