Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter, D2F, 5A, 1 Wechsler, 1.47N, Hebel mit Scharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156584
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2F-5L
EAN/GTIN:
     4549734206112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
SMD-Relais
Mikroschalter, Typ=D2F-5L, Betätigungskraft=1.47 N, Breite=5.8 mm, Höhe=5.5 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Kontaktstrom – AC=5 A, Kontaktstrom – DC=-888, Länge=12.7 mm, Anschlussart=Printstifte, Art des Betätigers=Hebel mit Scharnier, Art des Mikroschalters=Ultra-Subminiatur, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Serien=D2F
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,700 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,50864*
€ 0,64667*
5
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 1,49*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 1,96*
1
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 2,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.