Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geschaltete Rack-PDU, integrierte Messung, 1HE, 32A, 12x IEC 60320 C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155915
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     8221-1
EAN/GTIN:
     4250493100183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Geschaltete Rack-PDU, integrierte Messung, 1HE, Typ=8221-1, Anzahl der Ausgänge=12, Höhe=44.4 mm, Länge=439 mm, Nennspannung max.=230 V, Stromstärke, max.=32 A, Tiefe=195 mm, Steckverbindung Ausgang=IEC 60320 C13, Steckverbindung Eingang=IEC 60320 C20, Konformität mit Normen=EN 60950-1 EN 55032 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 50581
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
190 mm
Tiefe:
620 mm
Bruttogewicht:
3300 g
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Fernschaltsteckdose, gude pdu, 19 zoll steckdosenleiste, Geschaltete Rack-PDU, integrierte Messung, 1HE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 477,28*
€ 507,61*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,18*
€ 526,30*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 538,89*
€ 575,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,60*
€ 684,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,36*
€ 668,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,89*
€ 641,28
pro Stück
1 Stück enthält 439 Millimeter (ab € 1,22754* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1515
ab € 3,70*
Zubehör
ROLINE
19.08.1562
ab € 8,86*
Zubehör
Gude Systems
7202
ab € 83,02*
Zubehör
Gude Systems
7106
ab € 117,16*
Zubehör
Gude
0807
ab € 18,07*
Zubehör
Gude
7104
ab € 49,73*
Zubehör
Gude
7105
ab € 83,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.