Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB A-Steckverbinder 2.0, Stecker, USB-A 2.0, Gerade, Positionen - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155855
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-01043
EAN/GTIN:
     653415271581
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
USB A-Steckverbinder 2.0, Typ=RND 205-01043, Anschlüsse=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Positionen=4, Anschlussart=Löten, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=SMT, Stecker/Buchse=Stecker, USB-Steckverbindertyp=USB-A, USB-Standard=2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2,2 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: USB A-Steckverbinder 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3055*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5792*
€ 0,68925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5224*
€ 0,62166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4924*
€ 0,58596
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4255*
€ 0,50635
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4055*
€ 0,48255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3855*
€ 0,45875
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3055*
€ 0,36355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.