Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, SMD, 1000uF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155197
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150VVT006M102FB3L
EAN/GTIN:
     653415272069
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Elektrolytkondensator, SMD, Typ=RND 150VVT006M102FB3L, Alternative (Alias)=RND 150VVT6R3M102FB3L, Basislänge=10.5 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=8.3 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=6.3 V, Rippelstrom=230 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=-999, Verpackung=Bulk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 1000µf 6.3v, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, Elektrolytkondensator, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0851*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.