Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineare Gleichstromversorgung Programmierbar 32V 3A 217W USB / RS232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154177
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01PP432340GS
EAN/GTIN:
     4713008672556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek
Lineare Gleichstromversorgung, Typ=01PP432340GS, Ausgangsleistung=217 W, Ausgangsspannung 1, Max.=32 V, Ausgangsspannung 2, Max.=32 V, Ausgangsspannung 3, Max.=5 V, Ausgangsspannung 4, Max.=15 V, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=3 A, Ausgangsstrom 2 max.=3 A, Ausgangsstrom 3 max.=1 A, Ausgangsstrom 4 max.=1 A, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=4, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=230 VAC, Eingangsspannung, min.=100 VAC, Reaktionszeit=50 µs, Welligkeit & Rauschen (V)=350 µV, Anschlüsse=USB-B-Buchse DB9-Stecker, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Ausgangstyp=Programmierbar, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=USB RS232, Konformität mit Normen=-999, Serien=GPP Series
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, gleichstromversorgung 32v, Lineare Gleichstromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,00*
€ 690,43*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 676,92*
€ 781,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,09*
€ 929,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,13*
€ 915,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,83*
€ 870,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,49*
€ 846,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,92*
€ 805,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.