Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weich-PVC-Isolierband 50mm x 25m Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150213
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00064-00
EAN/GTIN:
     4042448435118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isoband 0,15mm x 50mm x 25m
Weich-PVC-Isolierband, Typ=53988-00064-00, Breite=50 mm, Dicke=0.15 mm, Durchschlagspannung=7 kV, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.2 N/cm, Länge=25 m, Temperatur, max.=90 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=Weiss, Bandstützmaterial=PVC, Bandtyp=Elektrisch, Klebstoff=Naturkautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
247 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, Weich-PVC-Isolierband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 6,13*
4 Tage
60
4
€ 7,90*
ab € 3,57*
€ 6,15*
4
€ 4,60*
ab € 3,52*
€ 6,51*
1
€ 8,95*
ab € 4,79*
€ 7,17*
Lager 115
29
1
€ 5,95*
ab € 8,63*
€ 12,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,3452* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.