Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehalterung EvoSIGNAL Midi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150022
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     261.700.07
EAN/GTIN:
     4049787044117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
Montagehalterung
Winkel Signalsäule
werma montagehalterung
Montagehalterung, Typ=261.700.07, Betriebsspannung, max.=-888, Aufnahmeschaft=Montagehalterung, Geeignet für=EvoSIGNAL Midi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
54,4 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Weitere Suchbegriffe: winkel signalsäule
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 9,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 9,61*
€ 5,46*
ab € 7,04*
€ 9,65*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,35*
€ 10,07*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 8,07*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.