Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC Kugellager 80x80x38mm 230V 3250min<sup>-1</sup> 52m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147947
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8556A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=8556A, Alternative (Alias)=9244014648, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=80 mm, Durchflussrate=52 m³/h, Gebläsedrehzahl=3250 min -1 , Geräuschpegel=42 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=230 V, Tiefe=38 mm, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC, Serien=8000A Series
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 43,49*
€ 57,36*
Lager 115
35
Frei Haus
ab € 40,01*
€ 57,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,49*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,36*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,30*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,49*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.