Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschnelle Gleichrichterdiode 400V 3A 50ns DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146951
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     UF5404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
gleichrichterdiode do-201
Ultraschnelle Gleichrichterdiode, Typ=UF5404, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.25 V, Durchlassstrom (If)=3 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=50 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=400 V, Sperrstrom=50 µA, Bauform=DO-201, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Ultraschnelle Gleichrichterdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0918*
€ 0,1849*
1 Tag
1808
20
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,20*
Lager 115
549
25
€ 5,95*
ab € 0,1088*
€ 0,2188*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2188*
€ 0,26037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.