Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit 1.3kV 1A DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146635
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY133
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit, Typ=BY133, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=0.77 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.3 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.6 mm, Länge=62.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.3 kV, Sperrstrom=50 µA, Bauform=DO-41, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,31 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0552*
Lager 115
2490
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0237*
€ 0,0593*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0408*
€ 0,0619*
2 Tage
200
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0783*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,08*
€ 135,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.