Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit 1kV 3A DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146455
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5408K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 1000v
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit, Typ=1N5408K, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=0.8 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=3 A, Höhe=3 mm, Länge=62.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-15, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,38 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,163*
1 Tag
1184
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,204*
Lager 115
4475
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1322*
€ 0,3722*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,66*
€ 35,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3722*
€ 0,44292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2257*
€ 0,26858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2237*
€ 0,2662
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1912*
€ 0,22753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.