Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, rastbar 6800uF 20% 35V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145957
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150KLZ035M682M35Y
EAN/GTIN:
     653415274155
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 6800 µf 35v
elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, rastbar, Typ=RND 150KLZ035M682M35Y, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=22 mm, Kapazität=6800 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 mA, Leiterabstand=10 mm, Länge=35 mm, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=2.3 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 6800 µf, Elektrolytkondensator, rastbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.