| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30143597 Herst.-Nr.: P2180 EAN/GTIN: 4250569403026 |
| | |
|
| | |
| LCR-Messgerät, Typ=P2180, Alternative (Alias)=PeakTech 2180, Induktivität max.=6 H, Induktivität min.=600 µH, Kapazität max.=4000 µF, Kapazität min.=40 nF, Testfrequenz max.=9.99 MHz, Widerstandsmessbereich max.=60 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=600 Ω, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Inhalt=Case Test Leads Type K Thermocouple Bead Probe Battery Manual, LCR-Typ=Handgerät, Weitere Messbereiche=Diodentest: 0.3 mA Temperatur: -20 bis 1000 °C Wechsel-/Gleichstrom Wechselspannung: 600 mV bis 1000 V Gleichspannung: 6 V bis 1000 V |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 89,44* | € 111,72* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,04* | € 113,96* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 88,87* | € 115,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,03* | € 116,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|