Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erkennungsschalter 1 Schliesser EIN-AUS rastend 0.59N 4.7x3.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142316
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     461011220101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Microschalter
Mikroschalter
Erkennungsschalter, Typ=461011220101, Betätigungskraft=0.59 N, Breite=3.8 mm, Höhe=3.8 mm, Kontaktspannung – AC=-888, Kontaktspannung – DC=5 V, Kontaktstrom – AC=-888, Kontaktstrom – DC=1 mA, Länge=4.7 mm, Anschlussart=Gull-Wing, Art des Betätigers=Stössel, Art des Mikroschalters=Miniatur, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Konformität mit Normen=REACH RoHS, Serien=WS-DESV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,29 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, würth elektronik mikroschalter, hebelschalter, Erkennungsschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,24*
Lager 115
86
1
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 2,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.