Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone-Buchse, RJ12 6P6C, RJ12-Buchse - RJ12-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142034
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     KCK66
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-12 Kupplung
rj-12 kupplung
Keystone-Buchse, RJ12 6P6C, Typ=KCK66, Plattenstärke max.=-999, Steckverbindertyp A=RJ12-Buchse, Steckverbindertyp B=RJ12-Buchse, Durchgangsausführung=Keystone
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
19 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Keystone-Buchse, RJ12 6P6C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
134
€ 5,95*
ab € 2,46*
€ 4,59*
1 Tag
564
€ 14,99*
ab € 2,78*
€ 5,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CP30163
ab € 21,94*
Zubehör
Multicomp
7001-6P6C
ab € 0,0617*
Zubehör
Multicomp
7001-8P8C-R
ab € 0,0913*
Zubehör
TUK
CPJ
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.