Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiertool für programmierbare Drehgeber DF 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30140093
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     PGT-10-PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiertool für programmierbare...
Programmiertool für programmierbare Drehgeber DF 60, Typ=PGT-10-PRO, Alternative (Alias)=2858919, Art des Sensorzubehörs=Programmiergerät, Geeignet für=Programmable Encoders DF 60
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
0,390 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
0,39 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025900090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 174,68*
€ 216,99*
Frei Haus
ab € 179,51*
€ 229,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,32*
€ 257,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,41*
€ 225,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.