Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchfluss- und Temperatursensor Wasser / Öl 100bar 10% 30VDC Stecker, M12, 4-polig IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30140067
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     FTS-I100F14A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Durchfluss- und Temperatursensor, Typ=FTS-I100F14A, Betriebsdruck max.=100 bar, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=9 V, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=32 mm, Durchmesser=32 mm, Genauigkeit (%)=10 %, Höhe=79 mm, Länge=100 mm, Länge Fühler=-999, Anschlussart=Stecker, M12, 4-polig, Art der Ausgabe Durchflusssensor=Digital, Gerätetyp=Durchflusssensor, Medium=Wasser Öl, Schutzart=IP67
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
80 mm
Tiefe:
425 mm
Bruttogewicht:
0,265 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026102100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,75*
€ 341,71*
Frei Haus
ab € 292,47*
€ 343,23*
Frei Haus
ab € 296,36*
€ 346,61*
Frei Haus
ab € 292,91*
€ 354,57*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 368,51*
€ 445,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,45*
€ 530,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,89*
€ 522,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,66*
€ 486,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,80*
€ 462,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,51*
€ 438,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.