Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel, PVC 3x 0.25mm² Nicht geschirmt 30m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139982
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00804
EAN/GTIN:
     653415252917
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3x1,5
Flachbandkabel, PVC, Typ=RND 475-00804, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Breite=4.2 mm, Elektrische Kapazität=-999, Litzen=14, Nennspannung=300 V, Pole=3, Querschnitt=0.25 mm², Querschnitt AWG=23 AWG, Raster=1.4 mm, Rollenlänge=30 m, Brandschutzeigenschaften=UL 94 V2, Kabelfarbe=Mehrfarbig, Litzentyp=Litzen, Mit/ohne Abschirmung=Nicht geschirmt, Konformität mit Normen=-999
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 30m, Flachbandkabel, PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,40* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,30*
€ 22,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,03*
€ 22,65
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,44*
€ 18,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.