Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-stellige 7-Segment-Anzeige FeatherWing blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139123
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     3106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
4-stellige 7-Segment-Anzeige FeatherWing blau, Typ=3106, Breite=51 mm, Gewicht=14 g, Höhe=18 mm, Länge=23 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Inhalt=LED Backpack FeatherWing PCB, 2x 16-Pin Headers, Light Blue 4-Digit 7-Segment Display, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Adafruit-Displays, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
25 mm
Tiefe:
111 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, 7-segment-anzeige blau, 7 segment anzeige, adafruit eval board, 4-stellige 7-Segment-Anzeige FeatherWing blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.