| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30138886 Herst.-Nr.: V7-1C17E9-201 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mikroschalter, Typ=V7-1C17E9-201, Betätigungskraft=1.72 N, Breite=10.2 mm, Höhe=15.9 mm, Kontaktspannung – AC=277 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=15 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=28.8 mm, Anschlussart=Schnellanschluss, Art des Betätigers=Rollenhebel, Art des Mikroschalters=Miniatur, Gehäusematerial=PCT, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, Serien=V7 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | MX | Höhe: | 10 mm | Tiefe: | 40 mm | Bruttogewicht: | 8 g | Breite: | 20 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536500700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,40* | € 3,71* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,03* | € 6,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 4,36* | € 7,07* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,58* | € 7,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|