Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Verstellbarer Rollenhebel, Aluminium, 1 Wechsler, Sprungkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138690
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZE7-2RN2-PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Endschalter, Typ=BZE7-2RN2-PG, Betätigungskraft=-999, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom – AC=3 A, Schaltstrom – DC=270 mA, Anschlussart=Leerrohrgewinde, PG 13.5, Art des Betätigers=Verstellbarer Rollenhebel, Art des Kontaktelements=Sprungkontakt, Gehäusematerial=Aluminium, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP65, Serien=BZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
50 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
256 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 289,99*
€ 342,45*
1
€ 5,90*
ab € 284,11*
€ 359,78*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 25,00*
ab € 367,80*
€ 423,88*
Lager 115
11
1
Frei Haus
ab € 478,25*
€ 609,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,78*
€ 725,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,57*
€ 703,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,06*
€ 634,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,81*
€ 590,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,25*
€ 569,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.