Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Stiftstössel, Zink, 1 Wechsler, Sprungkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138684
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZE6-2RQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Endschalter, Typ=BZE6-2RQ, Betätigungskraft=6.7 N, Schaltspannung – AC=480 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom – AC=15 A, Schaltstrom – DC=250 mA, Anschlussart=Leerrohrgewinde, 0.5-14 NPT, Art des Betätigers=Stiftstössel, Art des Kontaktelements=Sprungkontakt, Gehäusematerial=Zink, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP40, Serien=BZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
57 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
293 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
46
Frei Haus
ab € 67,58*
€ 91,67*
Frei Haus
ab € 90,30*
€ 114,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.