| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30137299 Herst.-Nr.: LY2ND224DC EAN/GTIN: 4536853608811 |
| |
|
| | |
| Industrierelais, Typ=LY2ND224DC, Breite=21.5 mm, Höhe=36 mm, Länge=28 mm, Schaltspannung – AC=110 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Kontaktmaterial=Ag-Legierung, Montageart=Steckmontage, Serie=LY Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 23 mm | Tiefe: | 45 mm | Bruttogewicht: | 35 g | Breite: | 30 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,08* | € 19,69* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,10* | € 21,11* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,17* | € 21,97* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,71* | € 23,28* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,08* | € 37,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|