| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30137288 Herst.-Nr.: LY124DC 2 EAN/GTIN: 4536853605544 |
| |
|
| | |
| Industrierelais, Typ=LY124DC 2, Breite=21.5 mm, Höhe=36 mm, Länge=28 mm, Schaltspannung – AC=110 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom=15 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Kontaktmaterial=Ag-Legierung, Montageart=Steckmontage, Serie=LY Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IN | Höhe: | 23 mm | Tiefe: | 43 mm | Bruttogewicht: | 35 g | Breite: | 29 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,02* | € 8,68* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,06* | € 10,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,86* | € 11,27* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,99* | € 11,53* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,76* | € 12,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|