| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30136811 Herst.-Nr.: D4NL1BFAB EAN/GTIN: 4536854898372 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitstür-Verriegelungsschalter, Typ=D4NL1BFAB, Anzahl Kopfrichtungen=4, Breite=88.5 mm, Höhe=95 mm, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom – AC=3 A, Schaltstrom – DC=270 mA, Tiefe=35.5 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Schlüssel, Art des Schalters=Sicherheitstürschalter, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser 3 Öffner, Lebensdauer – elektrisch=500000 Zyklen, Lebensdauer – mechanisch=1 Million Zyklen, Schlosstyp=Mechanisch, Schutzart=IP67, Serien=D4NL Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 44 mm | Tiefe: | 120 mm | Bruttogewicht: | 420 g | Breite: | 95 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536501590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 116,68* | € 131,88* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,86* | € 134,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,84* | € 161,28* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 147,42* | € 164,87* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,93* | € 294,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|