| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30136780 Herst.-Nr.: D4N2120 EAN/GTIN: 4547648030328 |
| | |
|
| | |
| Endschalter, Typ=D4N2120, Betätigungskraft=5 N, Isolationsspannung=300 V, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom – AC=3 A, Schaltstrom – DC=270 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Rollenhebel, Art des Kontaktelements=Sprungkontakt, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser 1 Öffner, Schutzart=IP67, Serien=D4N |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,70* | € 18,16* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,73* | € 19,59* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,36* | € 32,09* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,32* | € 36,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|