Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schalter 1 Schliesser / 1 Öffner IP65 Push-In-Anschluss A22E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30136693
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22ELM24A11
EAN/GTIN:
     4536854349348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Not-Aus-Schalter, Typ=A22ELM24A11, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 VAC/VDC, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Art des Betätigers=Drucktaster, Beleuchtung=Ja, Farbe des Schalters=Rot, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser 1 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=220 VAC, Kontaktstrom=10 A, Serien=A22E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 96,00*
€ 122,16*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 111,50*
€ 156,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.