| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30136687 Herst.-Nr.: A22EM02B EAN/GTIN: 4536854860263 |
| | |
|
| | |
| Not-Aus-Schalter, Typ=A22EM02B, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Art des Betätigers=Drucktaster, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot, Kontaktkonfiguration=2 Öffner, Montageart=Verschraubung, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=220 VAC, Kontaktstrom=10 A, Serien=A22E Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 73 mm | Tiefe: | 110 mm | Bruttogewicht: | 258 g | Breite: | 80 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536501590 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, hauptschalter not-aus ip65, smd schalter, not aus schalter 24v, Not-Aus-Schalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 50,58* | € 66,10* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,85* | € 70,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,25* | € 91,39* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,07* | € 156,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|