| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30136681 Herst.-Nr.: A165ES02 EAN/GTIN: 4536854344879 |
| | |
|
| | |
| Not-Aus-Schalter, Typ=A165ES02, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16 mm, Anschlussart=Löten, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot, Kontaktkonfiguration=2 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Freigabe durch Drehen, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=250 VAC, Kontaktstrom=3 A, Serien=A165E Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 45 mm | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 21 g | Breite: | 60 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536501590 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster rot, pilztaster, pilztaster ip65, Not-Aus-Schalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,81* | € 46,83* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,76* | € 47,88* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 43,67* | € 58,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,51* | € 58,55* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,14* | € 95,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|