Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 2200uF, 16V, 3uA, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134381
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150KSA016M222J28S
EAN/GTIN:
     653415275992
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 16v 2200uf
elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, Typ=RND 150KSA016M222J28S, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=16 mm, Kapazität=2200 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Länge=28 mm, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=950 mA, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Toleranz=±20 %
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 16v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5626*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,358*
€ 1,61602
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0603*
€ 1,26176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0303*
€ 1,22606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7526*
€ 0,89559
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7226*
€ 0,85989
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,5626*
€ 0,66949
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.