Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, BNC-Stecker - 2x Polklemmen 30 VAC / 60 VDC 59mm Schwarz / Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133505
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-P1296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Adapter, BNC-Stecker - 2x Polklemmen, Typ=BU-P1296, Gesamtlänge=59 mm, Nennspannung=30 VAC 60 VDC, Aufnahmeschaft=Adapter, Farbe=Schwarz / Rot, Geeignet für=-888, Stecker/Buchse=Übergang
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
27 g
Tiefe:
61 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: Adapter, BNC-Stecker - 2x Polklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,68*
€ 22,53*
€ 6,90*
ab € 14,75*
€ 23,75*
€ 6,90*
ab € 18,82*
€ 26,46*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 17,85*
€ 26,60*
Lager 115
Frei Haus
ab € 26,54*
€ 35,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.