Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz mit 6 ESD-Pinzetten, epoxidharzbeschichtet Antimagnetisch / Säurebeständig / ESD Edelstahl Gebogen / Gerillt / Scharf / 45° abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Satz mit 6 ESD-Pinzetten, epoxidharzbeschichtet Antimagnetisch / Säurebeständig / ESD Edelstahl Gebogen / Gerillt / Scharf / 45° abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     115-30132510
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00336
EAN/GTIN:
     653415252580
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
ESD-Pinzetten-Sets
Pinzettensatz ESD
Pinzettensatz
Satz mit 6 ESD-Pinzetten, epoxidharzbeschichtet, Typ=RND 550-00336, Gesamtlänge=-888, Art der Pinzettenspitze=Gebogen Gerillt Scharf 45° abgewinkelt, Haftend=Antimagnetisch Säurebeständig ESD, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl, Material Pinzettenspitze=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
135 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: Pinzettenset, Pinzettensortiment, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, pinzettensatz esd, Satz mit 6 ESD-Pinzetten, epoxidharzbeschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 135,74*
€ 174,05*
Frei Haus
ab € 166,07*
€ 214,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.