Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator 47uF 16V 10% 1Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132033
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D476X9016C2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator, Typ=293D476X9016C2TE3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.2 mm, Höhe=2.5 mm, Kapazität=47 µF, Leckstrom=7.5 µA, Länge=6 mm, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=330 mA, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=1 Ω, Anschlussart=J-Lead, Bauform=2412, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Grössencode=C, Serien=293D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,31*
1 Tag
3500
500
Frei Haus
ab € 0,231*
€ 0,385*
1
€ 6,90*
ab € 0,179*
€ 0,624*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,619*
€ 1,543*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,543*
€ 1,83617
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,313*
€ 1,56247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,071*
€ 1,27449
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,799*
€ 0,95081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,729*
€ 0,86751
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,629* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491C476K016AT
ab € 0,248*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC476K016RNJ
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.