| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30130534 Herst.-Nr.: RND 765-00091 EAN/GTIN: 653415252061 |
| |
|
| | |
| Kabel, Typ=RND 765-00091, Geschwindigkeit max. (Daten)=-999, Länge=1 m, Querschnitt AWG=28 AWG, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Funktion=Verbindet ein USB-Gerät mit einem Computer, Kabelaufbau=Rund, Material d. Beschichtung=Nickel, Steckverbinder A=USB A-Stecker, Steckverbinder B=USB A-Stecker, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Konformität mit Normen=-999, USB-Typ=USB 3.0 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 16 mm | Nettogewicht: | 56 g | Tiefe: | 130 mm | Bruttogewicht: | 56 g | Breite: | 100 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544429090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,39* | € 6,43* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,72* | € 7,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|