Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CY-Steuerkabel, CY-Kupferblende, LSZH, 5x 0.75mm², 50m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130499
Hersteller:
     Veriflex
Herst.-Nr.:
     V1305011GR000-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CY-Steuerkabel
CY-Steuerkabel, Typ=V1305011GR000-50, Leiter=5, Manteldurchmesser=7 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Testspannung=2 kV, Abschirmung=CY-Kupferblende, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Ja, Leiterisolierung=LSZH, Mantelmaterial=LSZH, Verpackung=Rollenware, Serie=Veriflex
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
100 mm
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
4550 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,88*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,0576* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 144,56*
€ 172,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 141,78*
€ 168,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 122,45*
€ 145,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 117,76*
€ 140,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 102,88*
€ 122,43
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.