Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CY-Steuerkabel, CY-Kupferblende, LSZH, 4x 2.5mm², 100m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130497
Hersteller:
     Veriflex
Herst.-Nr.:
     V1304041GR000-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CY-Steuerkabel
CY-Steuerkabel, Typ=V1304041GR000-100, Leiter=4, Manteldurchmesser=9.4 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=14 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Testspannung=2 kV, Abschirmung=CY-Kupferblende, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Ja, Leiterisolierung=LSZH, Mantelmaterial=LSZH, Verpackung=Rollenware, Serie=Veriflex
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
220 mm
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
18000 g
Breite:
400 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 433,54*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 4,3354* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 512,79*
€ 610,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 501,10*
€ 596,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 473,32*
€ 563,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 461,22*
€ 548,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 433,54*
€ 515,91
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.