Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CY-Steuerkabel, CY-Kupferblende, LSZH, 4x 1.5mm², 50m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130496
Hersteller:
     Veriflex
Herst.-Nr.:
     V1304031GR000-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4g1,5
CY-Steuerkabel, Typ=V1304031GR000-50, Leiter=4, Manteldurchmesser=7.7 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Testspannung=2 kV, Abschirmung=CY-Kupferblende, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Ja, Leiterisolierung=LSZH, Mantelmaterial=LSZH, Verpackung=Rollenware, Serie=Veriflex
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
110 mm
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
6040 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2, CY-Steuerkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,58*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,7916* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 175,60*
€ 208,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 172,03*
€ 204,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 164,03*
€ 195,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 158,47*
€ 188,58
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 139,58*
€ 166,10
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.