Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CY-Steuerkabel, CY-Kupferblende, LSZH, 4x 0.75mm², 50m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130492
Hersteller:
     Veriflex
Herst.-Nr.:
     V1304011GR000-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4 g 0,75
CY-Steuerkabel, Typ=V1304011GR000-50, Leiter=4, Manteldurchmesser=6.5 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Testspannung=2 kV, Abschirmung=CY-Kupferblende, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Ja, Leiterisolierung=LSZH, Mantelmaterial=LSZH, Verpackung=Rollenware, Serie=Veriflex
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
100 mm
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
3900 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2, CY-Steuerkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,37*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,6474* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 115,56*
€ 137,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 113,56*
€ 135,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 97,88*
€ 116,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 95,75*
€ 113,94
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 82,37*
€ 98,02
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.