Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CY-Steuerkabel, CY-Kupferblende, LSZH, 3x 2.5mm², 100m, Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130489
Hersteller:
     Veriflex
Herst.-Nr.:
     V1303041GR000-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
CY-Steuerkabel, Typ=V1303041GR000-100, Leiter=3, Manteldurchmesser=8.6 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=14 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Testspannung=2 kV, Abschirmung=CY-Kupferblende, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Ja, Leiterisolierung=LSZH, Mantelmaterial=LSZH, Verpackung=Rollenware, Serie=Veriflex
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
150 mm
Nettogewicht:
14000 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
15200 g
Breite:
350 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: CY-Steuerkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.