Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YY-Steuerkabel, YY ungeschirmt, LSZH, 3x 0.75mm², 50m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130439
Hersteller:
     Veriflex
Herst.-Nr.:
     V1103011GR000-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
YY-Steuerkabel
YY-Steuerkabel, Typ=V1103011GR000-50, Leiter=3, Manteldurchmesser=5.5 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Testspannung=4 kV, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Ja, Leiterisolierung=LSZH, Mantelmaterial=LSZH, Verpackung=Rollenware, Serie=Veriflex
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
170 mm
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
3000 g
Breite:
350 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,873* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 70,02*
€ 83,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 67,95*
€ 80,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 59,54*
€ 70,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 53,18*
€ 63,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,46*
€ 60,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,65*
€ 51,94
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.