Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe, Fingerspitzen PU-beschichtet, Polyamid / Kupfer / Polyurethan, Handschuhgrösse M, Grün / Weiss


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130363
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 600-00119
EAN/GTIN:
     653415251842
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Handschuhe, Fingerspitzen PU-beschichtet, Typ=RND 600-00119, Länge=220 mm, ESD-sicher=Ja, Handschuhfarbe=Grün / Weiss, Handschuhgrösse=M, Handschuhmaterial=Polyamid Kupfer Polyurethan, Waschbar=Ja, Oberflächenwiderstand=10 3-5 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
8 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
6116930000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.