Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais mit Ausschaltverzögerung 240V 2.5kVA 2 Wechsler Pins 10d Syr Line IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130207
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     PC2R10MV1
EAN/GTIN:
     3593150048451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais mit Ausschaltverzögerung, Typ=PC2R10MV1, Anzahl Zeitbereiche=7, Anzahl an Funktionen=1, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Schaltleistung – AC=2.5 kVA, Schaltleistung – DC=1.25 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=125 V, Schaltstrom – AC=10 A, Schaltstrom – DC=10 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=10 d, Zeiteinstellung min.=0.5 s, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=Pins, Betriebsart=Rückfallverzögert, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Schutzart=IP40, Serien=Syr Line
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
103 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, multifunktionsrelais crouzet, crouzet steuerungsmodul, Zeitrelais mit Ausschaltverzögerung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 75,96*
€ 97,22*
€ 4,00*
ab € 69,65*
€ 99,88*
Frei Haus
ab € 79,81*
€ 102,84*
€ 5,90*
ab € 79,98*
€ 107,77*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 84,17*
€ 110,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.