Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrasive Glasfaserstift 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130036
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND-550-00300
EAN/GTIN:
     5060576967812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrasive Glasfaserstift
Abrasive Glasfaserstift, Typ=RND-550-00300, Durchmesser=8 mm, Länge max.=-999, Länge min.=-999, Multifunktionswerkzeug=Reinigung, Werkzeugtyp=Reinigung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
18 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205909000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.