Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Bedienelement zur Verriegelung, Kunststoff, 1 Schliesser / 1 Öffner, Schleichkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128492
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     LS-S11-24DFT-ZBZ/X
EAN/GTIN:
     4015081065899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Endschalter, Typ=LS-S11-24DFT-ZBZ/X, Alternative (Alias)=106829, Betätigungskraft=25 N, Isolationsspannung=400 V, Schaltspannung – AC=415 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom – AC=6 A, Schaltstrom – DC=3 A, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Bedienelement zur Verriegelung, Art des Kontaktelements=Schleichkontakt, Gehäusematerial=Kunststoff, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser 1 Öffner, Schutzart=IP65, Serien=LS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
496 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 131,85*
€ 152,49*
Frei Haus
ab € 137,69*
€ 159,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,75*
€ 162,33*
Frei Haus
ab € 138,36*
€ 162,33*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 181,44*
€ 221,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,81*
€ 263,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,25*
€ 234,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106833
ab € 3,26*
Zubehör
Eaton
106834
ab € 15,03*
Zubehör
Eaton
106838
ab € 3,27*
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.