Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Bedienelement zur Verriegelung, Kunststoff, 2 Öffner, Schleichkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128485
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     LS-S02-ZB
EAN/GTIN:
     4015081066377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Endschalter, Typ=LS-S02-ZB, Alternative (Alias)=106874, Betätigungskraft=10 N, Isolationsspannung=400 V, Schaltspannung – AC=415 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom – AC=6 A, Schaltstrom – DC=3 A, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Bedienelement zur Verriegelung, Art des Kontaktelements=Schleichkontakt, Gehäusematerial=Kunststoff, Kontaktkonfiguration=2 Öffner, Schutzart=IP66, Serien=LS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,94*
€ 48,95*
€ 5,46*
ab € 39,91*
€ 51,17*
€ 4,00*
ab € 40,37*
€ 51,74*
€ 5,95*
ab € 40,38*
€ 51,74*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 56,59*
€ 75,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,69*
Zubehör
Eaton
266134 LS-X20
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.